Non retournable

Thorn - Accumulateur - ACCU NIMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS 75MM - 59009219

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accumulateur - ACCU NIMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS 75MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709982338

Réf. Sonepar

00019998233

Réf. Fournisseur

59009219

Marque

Thorn

pays de fabrication:

SERBIE

Accumulateur - ACCU NIMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS 75MM - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant

Les Atouts de l'article:

Batterie de rechange pour pour le plafonnier apparent RESCLITE C NT3 ; tôle intermédiaire pour le montage sur le support d'appareil du luminaire ; tension : 2,4 V ; capacité : 4 Ah ; durée de la première charge ; 20 heures ; durée de recharge : 15 heures ; câble de raccordement de 90mm de long avec fiche JTS ; accu avec d'excellentes propriétés matérielles et grande durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn