Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECD 2x2x6/140mA - 59010496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 7.7 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pays de fabrication - SERBIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319519287
Réf. Sonepar
00019000851
Réf. Fournisseur
59010496
Marque
Thorn
puissance:
7.7 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
SERBIE
Appareillage - EMpower PROset ECD 2x2x6/140mA - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI
Les Atouts de l'article:
Appareillage de rechange pour CUBESIGN 210 P ECD Batterie centralisée pour luminaires de sécurité ; ; avec communication DALI ; dimensions (LxBxH) : 140 x 30 x 21 mm ; fixation par encliquetage ou collage ; 2 clips supplémentaires pour le montage par vis fournis ; longueur totale : 160 mm, écart entre les vis : 150 mm ; appareillage déjà configuré en atelier (courants LED et tensions).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Appareillage de rechange pour CUBESIGN 210 P ECD Batterie centralisée pour luminaires de sécurité ; ; avec communication DALI ; dimensions (LxBxH) : 140 x 30 x 21 mm ; fixation par encliquetage ou collage ; 2 clips supplémentaires pour le montage par vis fournis ; longueur totale : 160 mm, écart entre les vis : 150 mm ; appareillage déjà configuré en atelier (courants LED et tensions).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


