Non retournable

Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECP 1/350mA 1x6/100mA - 59010500

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECP 1/350mA 1x6/100mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 3.4 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319519324

Réf. Sonepar

00019000853

Réf. Fournisseur

59010500

Marque

Thorn

puissance:

3.4 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

SERBIE

Appareillage - EMpower PROset ECP 1/350mA 1x6/100mA - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Appareillage de rechange pour PURESIGN C AW NSI Batterie centralisée pour luminaires de sécurité ; ; avec communication POWERLINE ; dimensions (LxBxH) : 140 x 30 x 21 mm ; fixation par encliquetage ou collage ; 2 clips supplémentaires pour le montage par vis fournis ; longueur totale : 160 mm, écart entre les vis : 150 mm ; appareillage déjà configuré en atelier (courants LED et tensions).

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn