Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECP 1x6/50mA - 59010505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 2.2 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pays de fabrication - SERBIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319519379
Réf. Sonepar
00019951937
Réf. Fournisseur
59010505
Marque
Thorn
puissance:
2.2 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
SERBIE
Appareillage - EMpower PROset ECP 1x6/50mA - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Appareillage de rechange pour ERGOSIGN 80 P ECP Batterie centralisée pour luminaires de sécurité ; ; avec communication POWERLINE ; dimensions (LxBxH) : 140 x 30 x 21 mm ; fixation par encliquetage ou collage ; 2 clips supplémentaires pour le montage par vis fournis ; longueur totale : 160 mm, écart entre les vis : 150 mm ; appareillage déjà configuré en atelier (courants LED et tensions).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Appareillage de rechange pour ERGOSIGN 80 P ECP Batterie centralisée pour luminaires de sécurité ; ; avec communication POWERLINE ; dimensions (LxBxH) : 140 x 30 x 21 mm ; fixation par encliquetage ou collage ; 2 clips supplémentaires pour le montage par vis fournis ; longueur totale : 160 mm, écart entre les vis : 150 mm ; appareillage déjà configuré en atelier (courants LED et tensions).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


