nouveau

Thorn - Convertisseur MICROS2, LDO 200 mA - DRV TR MICROS2 R68 LDO 200mA 900lm - 60819479

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Convertisseur MICROS2, LDO 200 mA - DRV TR MICROS2 R68 LDO 200mA 900lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • variation DALI - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • variation 0-10V - Non

  • variation 1-10V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757344334

Réf. Sonepar

00019734433

Réf. Fournisseur

60819479

Marque

Thorn

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Convertisseur MICROS2, LDO 200 mA - DRV TR MICROS2 R68 LDO 200mA 900lm - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — version DALI

Les Atouts de l'article:

Convertisseur MICROS2, LDO 200 mA ; commande : luminaire à commande DALI (DALI only) ; à intensité variable via Dali uniquement ; MICROS II HE R68 avec flux lumineux du luminaire : max. 900 lm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn