Non retournable

Thorn - Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD BZ SET - 22171346

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD BZ SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - bronze

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299167774

Réf. Sonepar

00019916777

Réf. Fournisseur

22171346

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

bronze

pays de fabrication:

AUTRICHE

Élément de fixation au plafond - SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD BZ SET - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

2 câble Élément de fixation au plafond pour le montage de suspensions par câble en aluminium de couleur bronze. Dimensions du produit : Ø 26 mm x 13 mm. Poids : 0,02kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn