Thorn - Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45 W
flux lumineux utile - 6000 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299851642
Réf. Sonepar
00019985164
Réf. Fournisseur
96635575
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
45 W
flux lumineux utile
6000 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
aluminium
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
40
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
43 mm
hauteur/profondeur
53 mm
longueur
1504 mm
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
27
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
niveaux
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - EMMA - Réglette LED Emma Vario Flex 1500mm avec flux réglable (3000 à 6100LM) et température de couleur réglable (830/35/40)
Les Atouts de l'article:
Plafonnier LED avec surface de diffusion uniforme et technologie Vario FLEX, IP20, pour des applications à l’intérieur. Flux lumineux global: 6000 lm. Puissance du luminaire: 45 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000/3500/4000 K, réglable par le biais d’un interrupteur. Durée de vie : 50 000 h @L80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. La technologie FLEX permet de régler la puissance d'entrée sur site en 3 étapes (FLEX1 : 6000 lm (45W), FLEX2 : 4500 lm (34W), FLEX3 : 3000 lm (22W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Montage direct au plafond ou à l'aide de supports de montage flexibles pour n'importe quelle distance entre les trous de fixation. Dimensions : 1504 x 43 x 53 mm, poids : 0,85 kg.