Thorn - Exeneo EXENEO L 10000-840 OP MB M20M TW - 42189353
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8240 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757047501
Réf. Sonepar
00019704750
Réf. Fournisseur
42189353
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
8240 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
88 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-44...55 °C
puissance de lampe acceptée:
88...88 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
931 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
efficacité lumineuse:
94 lm/W
Les Atouts de l'article:
Luminaire à vasque pour locaux humides à LED homologué anti-déflagration, zone 1/21, Puissance du luminaire: 88 W avec ballast électronique ; durée de vie des LED 75000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % de la valeur initiale.. Flux lumineux global: 8240 lm, Efficacité de la lampe: 94 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à répartition symétrique (medium beam), boîtier en plastique renforcé de fibre de verre, Vasque en verre opale, joint résistant au vieillissement, joint non exempt de silicone (proportion infime), modules LED pouvant être actionnés des deux côtés (L) permettant ainsi un échange rapide et aisé, Passe-câbles à vis M20 avec filetage métallique, remplacement rapide et facile des convertisseurs, bornier à 6 pôles avec branchement en dérivation 6 x 2,5 mm², convient pour un montage à l'intérieur et dans des zones extérieures couvertes. Câblage du luminaire sans halogène. Protection anti-déflagration garantie à Température ambiante : -44°C à +55°C. Les accessoires de montage doivent être commandés séparément. D’après la norme BVS 18 ATEX E 037 X (examen de type ATEX), le luminaire est adapté à une utilisation dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 1 et 21 selon les normes EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2 (Ex II 2 G Ex eb ib q op is IIC T4 Gb/ Ex eb ib q op is IIC T4 Gb). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 931 x 201 x 115 mm ; poids : 7,5 kg.


