Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP - 96631752

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2425 lm

  • puissance du système - 27.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • efficacité lumineuse - 88 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299032997

Réf. Sonepar

00019903299

Réf. Fournisseur

96631752

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2425 lm

puissance du système:

27.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

88 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

27.5...27.5 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

436 mm

hauteur/profondeur:

695 mm

longueur:

436 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Lanterne LED d’éclairage urbain - EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP - Câble pour raccordement de luminaires — 5 m — 27.5W — 2700K — IP66 — version réduction auto

Les Atouts de l'article:

Lanterne de style 19e siècle avec 12 LED, courant commutable et optique symétrique. Montage top. Équipé d’un circuit de réduction de puissance, profil sélectionné par un interrupteur rotatif. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression, laqué noir (similaire à RAL9005) texturé. Boîtier : verre extra épais 4 mm,transparent. Pré-câblé avec 5 m de câble. Livré avec LED 2 700 KDimensions : 436 x 436 x 695 mmPuissance du luminaire: 27,5 WPoids : 9,7 kgScx : 0.19 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn