Thorn - Module d?écartement - TEC2 TS L250 BK - 22172473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 62 mm
longueur - 250 mm
hauteur - 66 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757182882
Réf. Sonepar
00019000577
Réf. Fournisseur
22172473
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
62 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
66 mm
Les Atouts de l'article:
Module d’écartement sans mécanique pour rail porteur TECTON II en tôle d'acier roulé pré-enduit noir. Peut être utilisé lorsqu’un câblage en dérivation est nécessaire sur le rail de départ ou au niveau de la sortie. Dimensions : 250 x 62 x 66 mm avec embouts. L'entretoise rallonge la longueur totale de 250 mm. L'entretoise peut être recouverte d'une bande de recouvrement ou d'un luminaire de 1,5 m ou plus. En option, les borniers peuvent être utilisés avec le module d’écartement.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


