Thorn - Plafonnier LED - ROXY VARIOFLEX 1500 D 5500 830/35/40 DA - 96638627

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

  • longueur - 1570 mm

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618282973

Réf. Sonepar

00019828297

Réf. Fournisseur

96638627

Marque

Thorn

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

longueur:

1570 mm

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

CHINE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

25

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

42

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

301 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED suspendu pour un éclairage direct avec UGR < 19 - ROXY VARIOFLEX 1500 D 5500 830/35/40 DA - Version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED pour montage apparent, à intensité lumineuse variable via DALI, pour un éclairage direct avec UGR < 19. Éclairage doux, discret et non éblouissant pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation avec diffuseur à structure opale en PS, pour un éclairage totalement homogène. Interrupteur d’ajustement de la température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Puissance du luminaire: 40 W, durée de vie : 50 000 h L80. Flux lumineux global: 5500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 138 lm/W. Température de couleur corrélée (CCT) réglable par le biais d’un interrupteur sur 3000 K, 3500 K et 4000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Rendu des couleurs : IRC > 80. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu’à 2,5 mm²). Sans scintillement. Montage apparent et suspendu. Capteur, kit de commutation en mode d'urgence et connecteur pour lignes continues disponible comme accessoires. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX @ 4000K : FLEX1 : 5500 lm (40W), FLEX2 : 4500 lm (34W), FLEX3 : 3600 lm (28W)). Convertisseur TRIDONIC (87501205) offrant une plage d'intensité lumineuse variable de 1 à 100 % via DALI-2, DSI et switchDIM. Niveau DC réglable. Fréquence de l’alimentation secteur 0 / 50 / 60 Hz. Avec fonction CorridorFUNCTION. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Dimensions : 1570 x 301 x 47 mm, poids : 4,05 kg.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn