Thorn - Plafonnier LED - ROXY VARIOFLEX 1500 D/I 7500 830/35/40 - 96638632

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 56 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618283024

Réf. Sonepar

00019828302

Réf. Fournisseur

96638632

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

56 W

température de couleur:

3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

1570 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

30

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

56...56 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

301 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

Plafonnier LED - ROXY VARIOFLEX 1500 D/I 7500 830/35/40 - Luminaire LED suspendu pour un éclairage direct et indirect avec UGR < 19

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED suspendu pour un éclairage direct et indirect avec UGR < 19. Éclairage doux, discret et non éblouissant pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation avec diffuseur à structure opale en PS, pour un éclairage totalement homogène. Interrupteur d’ajustement de la température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Puissance du luminaire: 56 W, durée de vie : 50 000 h L80. Flux lumineux global: 7500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 134 lm/W. Température de couleur corrélée (CCT) réglable par le biais d’un interrupteur sur 3000 K, 3500 K et 4000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Rendu des Couleur : Ra > 80. Rapport lumière directe / indirecte : 70:30. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu’à 2,5 mm²). Absence de scintillement avec le convertisseur Tridonic (87501100). Capteur, commutation en éclairage de secours, connecteur pour lignes continues disponible comme accessoire. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX @ 4000 K : (FLEX1 : 7500 lm (56 W), FLEX2 : 6500 lm (48W), FLEX3 : 5400 m (40 W)). Pour les données FLEX d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Avec kit de suspension. Dimensions : 1570 x 301 x 47 mm, poids : 4,1 kg.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn