Thorn - Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 190W 840 PC

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 190 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 25000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299644299

Réf. Sonepar

00019964429

Réf. Fournisseur

96635307

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

190 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

25000 lm

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

anthracite

puissance de lampe acceptée

190...190 W

adapté à un montage sur rail

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...277 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

15

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.91

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

niveaux

largeur

469 mm

hauteur/profondeur

56 mm

longueur

380 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

5

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

5

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR)

33

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

THORNECO - LEO FLEX - Projecteur asymétrique. Puissance réglable via inter à 100%, 85%, et 70%. Flux max 25000 lm à 132 lm/W. 50 000h L80. 4000 K.IK08. IP66. Protection 10 kV. Pré-câblé 1 m. Cellule photoélectrique intégrée. Classe C4. Fond

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED haute puissance avec distribution lumineuse asymétrique, technologie FLEX, IP66, pour des applications à l’extérieur. Puissance du luminaire: 190 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 25000 lm. Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. Membrane climatique pour la régulation automatique du climat. Protection contre les surtensions de 10 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (1 m) et un connecteur permettant un câblage facile et sans outil. Avec cellule photoélectrique réglable intégrée. Classe de corrosion C4. Le produit ne doit pas être installé dans des environnements chlorés. Corps : fonderie d'aluminium (cuivre < 0,1%), gris anthracite (RAL 7016), crosse : acier, gris anthracite. Vasque : verre trempé. Puissance d'entrée réglable sur site en 3 étapes (FLEX1 : 25000 lm (190 W), FLEX2 : 20000 lm (140W), FLEX3 : 15000 lm (105 W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 380 x 469 x 56 mm, poids : 6,1 kg.