Thorn - Raccord flexible triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH FLEX-CON BK - 42200606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438378
Réf. Sonepar
00019743837
Réf. Fournisseur
42200606
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
Raccord flexible triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH FLEX-CON BK - Alimentation pour luminaires LED — 180°
Les Atouts de l'article:
Raccord flexible triphasé TRACK standard Couleur : Noir (similaire à RAL 9005) Pour la connexion électrique de deux rails conducteurs,Pour l'alimentation de deux rails conducteurs,Entrée de câble par le hautMontage dans un angle max. de 180°,Éléments plastique en Polycarbonate (PC) Longueur d’encastrement : 265 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Raccord flexible triphasé TRACK standard Couleur : Noir (similaire à RAL 9005) Pour la connexion électrique de deux rails conducteurs,Pour l'alimentation de deux rails conducteurs,Entrée de câble par le hautMontage dans un angle max. de 180°,Éléments plastique en Polycarbonate (PC) Longueur d’encastrement : 265 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


