nouveau

Thorn - Accessoires de câblage - ER LINK LEAD 2069A/0.3M DMX - 21100472

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires de câblage - ER LINK LEAD 2069A/0.3M DMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299315380

Réf. Sonepar

00019931538

Réf. Fournisseur

21100472

Marque

Thorn

Accessoires de câblage - ER LINK LEAD 2069A/0.3M DMX - Câble de liaison avec connecteurs plug?and?play — 0.3 m — version DMX

Les Atouts de l'article:

DMX Câble de liaison pour connecter plusieurs luminaires Eroa SI/LRI. Réalisation d’une ligne continue recommandée.Le kit de connexion comprend les éléments suivants : 0.3m Câble en PVC 3G 5 mm² & 2 câbles DMX de 0,22 m² + connecteurs plug and play (mâle et femelle).Poids : 0,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn