Thorn - Anneau planar - PANOS R200 TL RING PLASTER 1-25 - 60800880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 61 mm
diamètre - 213 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167628613
Réf. Sonepar
00019762861
Réf. Fournisseur
60800880
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
61 mm
diamètre:
213 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau planar pour PANOS R200 mm ; pour l'encastrement à ras de plafond de luminaires encastrés PANOS (version TL) dans des plafonds en plâtre ; en polycarbonate (PC), blanc, perforé avec un bord de crépissage ; Dimensions : Ø213 x 61 mm ; pour le lèche-mur PANOS R R200 commander l’anneau planar.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


