nouveau

Thorn - Kit de rénovation - LE FE B 2/28 M625L12 4600-840 LENS EVG - 42189993

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 27.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h

  • longueur - 1222 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757168138

Réf. Sonepar

00019000659

Réf. Fournisseur

42189993

Marque

Thorn

puissance du système:

27.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

longueur:

1222 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

75 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

27.9...27.9 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.93

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

283 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit de rénovation - LE FE B 2/28 M625L12 4600-840 LENS EVG - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 4540 lm — 27.9W — 4000K — Ra>80

Les Atouts de l'article:

Utilisation dans la rénovation en remplacement des luminaires à lampes fluorescentes conventionnels et dans une rénovation sur mesure pour une intégration parfaite dans l’installation d’origine. Module d’éclairage universel avec Guidage de la lumière via une optique à lentilles et un réflecteur carré.. Prévu pour une installation sans outil en tant que luminaire de rénovation pour les vasques de luminaires existantes. Au sein de la famille de luminaires Mirel & Miral, permet une interchangeabilité 1:1 du point de vue de la technique d'éclairage [flux lumineux, IRC, UGR, etc.] ; 1:1 du point de vue mécanique et 1:1 du point de vue électrique. Puissance du luminaire: 27,9 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 72000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4540 lm. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Boîtier en tôle d'acier blanche, peu sensible aux salissures et facile à nettoyer ; luminaire avec raccordement électrique par l’extérieur.. Efficacité lumineuse du luminaire: 163 lm/W. Répartition sans éblouissement de l’éclairage avec UGR < 19 et L65 < 1500 cd/m² ou UGR < 22 conformément à la norme EN 12464-1, Dimensions : 1222 x 283 x 44 mm, poids : 4,45 kg. Pour la remise à niveau des câblages sans halogène. Pour luminaire aux dimensions : 1248 x 310 x 53 mm ; 2/T16.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn