nouveau

Thorn - Lanterne d'éclairage d'ambiance à LED - AV 36L50-730 WSC GL CL2 WS0.3 T60 ANT - 96684702

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 54.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • efficacité lumineuse - 134 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640773706

Réf. Sonepar

00019000977

Réf. Fournisseur

96684702

Marque

Thorn

puissance du système:

54.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

134 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Zigbee:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

17

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

54.4...54.4 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

hauteur/profondeur:

547 mm

diamètre:

501 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Lanterne d'éclairage d'ambiance à LED - AV 36L50-730 WSC GL CL2 WS0.3 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires — 0.3 m — 7290 lm — 54.4W — 3000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Un éclairage urbain durable sans compromis 36, LED commandées avec 500mA et optique Distribution confort pour rue large. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Electronique, non gradable. Corps : Moulage sous pression aluminium gris anthracite 900 sablé. Solution robuste offrant une excellente résistance à la corrosion de classe C5. Boîtier : Verre plat. Montage top sur mât de Ø 60mm. Pré-câblage avec un câble H07RN-F de 0,3 m, 1,5 mm². Livré avec LED 3 000 KDimensions : Ø501 x 547 mmPuissance du luminaire: 54,4 WFlux lumineux du luminaire: 7290 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 134 lm/WPoids : 10,5 kgScx : 0.13 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn