Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110 P MSC E1D WH - 42191253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
puissance du système - 6.6 W
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8600850017542
Réf. Sonepar
00019001754
Réf. Fournisseur
42191253
Marque
Thorn
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance du système:
6.6 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
46 mm
hauteur/profondeur:
176 mm
longueur:
232 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à pictogramme à LED, Luminaire alimenté par batterie individuelle pour 1 h d’autonomie en régime permanent ou non permanent, test effectué automatiquement (Autotest) par le luminaire, surveillance centralisée DALI en option, affichage de l’état du luminaire via la LED d’état ; ; ; ; ; boîtier en Polycarbonate (PC) blanc (RAL 9016), moulé par injection ; Adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; ; montage simple du luminaire ; sans entretien grâce à la technologie LED ; ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; Puissance du luminaire: 6,6 W ; degré de protection : IP42, classe de protection : SC2 ; Résistance aux impacts : IK05 ; Régime non permanent et permanent réglables via cavalier et interface NFC, Régime permanent : +5 °C à +40 °C, régime non permanent : +5 °C à +45 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz ; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 232 x 46 x 176 mm ; poids : 0,56 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; Luminaire avec marquage D (pour une utilisation dans un environnement ne présentant aucun risque d'accumulation de poussière particulier) ; pictogrammes de sécurité à commander séparément ; Garantie de 5 ans sur la batterie longue durée LFP (lithium-fer-phosphate). Conforme aux dispositions de la garantie du fabricant, consultable sur https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantie sur la batterie n'est plus valable si l'installation a lieu trois (3) mois après la livraison EXW (Incoterms 2010).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


