Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - PURESIGN/COMSIGN 150 P MRC ELP SR - 42934379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
puissance du système - 3.9 W
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299213280
Réf. Sonepar
00019921328
Réf. Fournisseur
42934379
Marque
Thorn
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance du système:
3.9 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
driver LED courant constant
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
longueur:
346 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à pictogramme à LED ; Luminaire pour alimentation centralisée 48 V DC de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire par Powerline couplé avec le système nBox, niveau d'intensité réglable ; encastré ; ; boîtier en tôle d'acier, argent (semblable à RAL 7035), thermopoudré ; Adressage avec l'interface NFC, configuration et entretien avec PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage optique également possible comme alternative ; montage simple du luminaire. Sans entretien grâce à la technologie LED ; borniers enfichables de 2,5 mm², branchement en dérivation possible jusqu'à une section de 1,5 mm² ; ; Puissance du luminaire: 3,9 W, degré de protection : IP40, classe de protection : SC1 ; Résistance aux impacts : IK03 ; Réglage du régime permanent ou non permanent via le système nBox, Régime permanent ou non permanent : -20 °C à +40 °C ; tension d'alimentation : 48 V DC (FELV); dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 346 x 90 x 78 mm ; poids : 1,26 kg ; Câblage du luminaire sans halogène ; longueur du câble entre la source de l’alimentation de sécurité et le dernier luminaire : max. 200 m ; ;
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


