Thorn - Luminaire linéaire à LED - MY F LX L03 927 TP WH BTM END 67 - 21052252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 3 W
température de couleur - 2700...2700 K
longueur - 300 mm
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 25
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299502186
Réf. Sonepar
00019950218
Réf. Fournisseur
21052252
Marque
Thorn
puissance du système:
3 W
température de couleur:
2700...2700 K
longueur:
300 mm
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
16 mm
hauteur/profondeur:
15 mm
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Mystrid Flex est un luminaire linéaire plafonnier avec Optique pour courbure supérieure. Entrée du câble d'alimentation : Bas. Sortie de câble : Fin de course. Classe électrique III, Résistance aux impacts : IK07. Corps : Silicone opale, blanc. Température ambiante : -20°C à +45°C. Le luminaire est alimenté par un convertisseur à distance (à commander séparément).Livré avec LED 2 700 K.Dimensions : 300 x 16 x 15 mmPuissance du luminaire: 3 WFlux lumineux du luminaire: 176 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 59 lm/WPoids : 0,24 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


