Thorn - Module TECTON II et DIMLITE pro MAX - DIMLITE pro G2 TEC2 BK - 22173121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757440470
Réf. Sonepar
00019744047
Réf. Fournisseur
22173121
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Module TECTON II avec module de commande DIMLITE pro G2 intégré pour le système de chemin lumineux TECTON II. Adaptateur en matière plastique prélaquée avec une laque de résine polyester noir. Interface DIMLITE pro G2 : DALI / DALI-2. Système de commande certifié DALI-2 et configurable via une application mobile. Distance radio autorisée jusqu'à 15 m entre l'unité mobile et l'unité de commande. En plus du module DIMLLITE pr G2, deux alimentations de bus DALI d'un total de 140 mA sont intégrées dans le module TECTON II.Au total 110 mA sont disponibles pour l'alimentation des luminaires DALI et des capteurs optionnels. Fonctions : Adressage individuel / groupage / gestion de la lumière corrélée à une présence / possibilité de scènes programmables sur les luminaires TECTON II. Pour chaque circuit DALI / rail TECTON II, un seul module DIMLITE pro MAX doit être activé. Définition radio : Bluetooth® 4.x, fréquence d’exploitation entre 2,4 à 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio < 10 dbm. Dimensions : 250 x 14 x 60 mm. Poids : 0,25 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


