Thorn - Plaque à encastrer dans le béton - SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L1041 IP54 - 22172263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 76 mm
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757043534
Réf. Sonepar
00019704353
Réf. Fournisseur
22172263
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
76 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
Plaque à encastrer dans le béton pour des coffrages d’une longueur de 1000 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


