nouveau

Thorn - Réglette à LED pour chemin lumineux - TEC D 20k-840 L25 WB LDE WH - 42191750

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette à LED pour chemin lumineux - TEC D 20k-840 L25 WB LDE WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 103.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 2500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757496811

Réf. Sonepar

00019000772

Réf. Fournisseur

42191750

Marque

Thorn

puissance du système:

103.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

2500 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

103.9...103.9 W

efficacité lumineuse:

200 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

98 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette à LED pour chemin lumineux - TEC D 20k-840 L25 WB LDE WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 20810 lm — 103.9W — 20° — 4000K — Ra>80 — IP50 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Réglette à LED pour chemin lumineux TECTON D linéaire et efficace en énergie avec 96 LED par segment, de puissance moyenne et hautement performantes. Puissance du luminaire: 103,9 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; pour une durabilité écologique et une exploitation économique ; durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Efficacité lumineuse du luminaire: 200 lm/W. Flux lumineux du luminaire: 20810 lm. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Concept de lentille de diffraction réduisant l'éblouissement perçu. Les lentilles en PMMA (résistance aux chocs jusqu’à IK06) permettent d’atteindre une protection IP50 pour les LED et l’optique. Solution tout-en-un : les réglettes, les lampes et le réflecteur combinés en un seul produit permettent d’obtenir un chemin lumineux à LED 100% continu et sans interruption. Aspect de grande qualité identique à celui du rail porteur. Niveau de gradation pour le régime DC préréglé sur 15 %. Chemin lumineux à LED en tôle d'acier, recouvert d’une laque polyester blanc. Flexibilité à 100 %, installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur TECTON, au moyen de la technique CLIX et grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail. Pas de rayonnement ultra-violet et infrarouge. Température ambiante : -20°C à +35°C. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte sollicitation chimique, veuillez prendre contact avec votre conseiller. Dimensions : 2500 x 60 x 98 mm. Poids : 3,44 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn