Thorn - Vasque - SLN2-COV MSC/MSP/MRT L3750 DD - 22172391

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
longueur - 3750 mm
largeur - 76 mm
hauteur/profondeur - 42 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757081802
Réf. Sonepar
00019708180
Réf. Fournisseur
22172391
Marque
Thorn
matériau:
plastique
longueur:
3750 mm
largeur:
76 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
Vasque en d’une longueur de 3750 mm. La vasque DD ne peut pas être combinée avec les canaux MRC. Poids : 0,75 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


