TONNA - Cable 17 vatc blanc classe a - en touret de 100 metres -dual foil diametre 6,8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 5.4 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431043917616
Réf. Sonepar
00110391761
Réf. Fournisseur
391761
Réf. Commerciale
TONNA
diamètre du conducteur extérieur
5.4 mm
diamètre du conducteur intérieur
1.7 mm
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
couleur de gaine
blanc
matériau du conducteur intérieur
cuivre
surface du conducteur interne
cuivré
matériau du conducteur extérieur
aluminium
surface du conducteur extérieur
autre
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
diélectrique
PE plein
câble 17 vatc blanc classe a en touret de 100 mètres dual foil diamètre 6,8mm - respect des normes c 90-131/c 90-132 et en 50117-5, efficacité d?écran > 85 db- câbles coaxiaux de haute qualité pour la distribution individuelle et collective