Non retournablenouveau

Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DIC-DI-SDI 6,1/7,0kW - R32 - RAV-HM701UTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3.6

  • cOP (chauffage) - 3.91

  • SEER (refroidissement) - 6.8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169023436

Réf. Sonepar

00465902343

Réf. Fournisseur

RAV-HM701UTP-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

3.6

cOP (chauffage):

3.91

SEER (refroidissement):

6.8

SCOP (chauffage):

4.8

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

hauteur:

256 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

840 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

20 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Cassette 4-voies 840x840 6,1/7,0kW ; R32, gammes DI/SDI ; Soufflage optimisé grâce à un design unique des volets (réglage individuel) ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Option commande filaire ou kit infrarouge ;

Les Atouts de l'article:

Cassette 4-voies 840x840 6,1/7,0kW ; R32, gammes DI/SDI ; Soufflage optimisé grâce à un design unique des volets (réglage individuel) ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Option commande filaire ou kit infrarouge ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette UTP840x840 R32 7 tailles, de 5,0 à 14kW en froid ; 5,6 à 16kW en chaudA+++/A+++Diffusion de l'air optimiséeDiffusion de l'air jusqu'à 4,6m256mm de hauteur seulementPompe de relevage intégréeOption télécommande IRintégrable

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation