Non retournable

Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Ultra-compacte DI 3,6/4,0kW - R32 - RAV-HM401MUTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169013246

Réf. Sonepar

00465901324

Réf. Fournisseur

RAV-HM401MUTP-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique:

47...56 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

575 mm

hauteur:

256 mm

profondeur:

575 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.7

SCOP (chauffage):

4.5

eER (refroidissement):

4

cOP (chauffage):

4.21

débit d'air chauffage:

468...660 m³/h

pays de fabrication:

THAILANDE

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

32...41 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

32...41 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

15 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Cassette 600x600 Ultra-compacte 3,6/4,0kW ; R32 ; Façade sans débordement ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Réglages volets individuels ; Option commande filaire, option capteur de présence ;

Les Atouts de l'article:

Cassette 600x600 Ultra-compacte 3,6/4,0kW ; R32 ; Façade sans débordement ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Réglages volets individuels ; Option commande filaire, option capteur de présence ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette MUTP
600x600
R32
3 tailles, de 2,5 à 5,0kW en froid ; 3,4 à 5,6kW en chaud
A++/A++.
256mm de hauteur seulement
Pompe de relevage intégrée
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation