Non retournablenouveau

Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Ultra-compacte DI-SDI 6,1/7kW - R32 - RAV-HM701MUTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3

  • cOP (chauffage) - 3.04

  • SEER (refroidissement) - 6.3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169023443

Réf. Sonepar

00465902344

Réf. Fournisseur

RAV-HM701MUTP-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

3

cOP (chauffage):

3.04

SEER (refroidissement):

6.3

SCOP (chauffage):

4.2

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

hauteur:

256 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

575 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

16 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Cassette 600x600 Ultra-compacte 6,1/7kW ; R32 ; Façade sans débordement ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Réglages volets individuels ; Option commande filaire, option capteur de présence ;

Les Atouts de l'article:

Cassette 600x600 Ultra-compacte 6,1/7kW ; R32 ; Façade sans débordement ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Réglages volets individuels ; Option commande filaire, option capteur de présence ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette MUTP600x600R324 tailles, de 2,5 à 6,1kW en froid ; 3,4 à 7kW en chaudA++/A++.256mm de hauteur seulementPompe de relevage intégréeOption télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation