Non retournable

Toshiba Climatisation - Commande sans fil pour systeme Hydrosplit R290 - 7055283

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067764516730

Réf. Sonepar

00465451673

Réf. Fournisseur

7055283

Marque

Toshiba Climatisation

Commande sans fil pour systeme Hydrosplit R290; gestion du mode de fonctionnement, réglage des températures de confort, programmation horaire; interface simple d'utilisation et intuitive; installation sans câble,

Les Atouts de l'article:

Commande sans fil pour systeme Hydrosplit R290; gestion du mode de fonctionnement, réglage des températures de confort, programmation horaire; interface simple d'utilisation et intuitive; installation sans câble,

Les Atouts de la gamme:

Gamme de pompe à chaleur air/eau HydrosplitR290 Chauffage et eau chaude sanitaire 6 tailles de 4 à 16kW Neuf / rénovation Température de départ d'eau : jusqu'à 70°CA+++ (+7/35) Fonctionnement garanti jusqu'à -20°C extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation