nouveau

Toshiba Climatisation - Console Double-Flux J2FVG 3,5/4,2 kW ; Compatible mono. et multisplit - RAS-B13J2FVG-E1

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169025652

Réf. Sonepar

00465902565

Réf. Fournisseur

RAS-B13J2FVG-E1

Marque

Toshiba Climatisation

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

largeur:

700 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

220 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

1

poids:

16 kg

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Console Double-Flux J2FVG 3,5/4,2 kW ; Compatible mono. et multisplit ; Soufflage par le haut et/ou par le bas ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 24 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de l'article:

Console Double-Flux J2FVG 3,5/4,2 kW ; Compatible mono. et multisplit ; Soufflage par le haut et/ou par le bas ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 24 dB(A) ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de la gamme:

Télécommande avec programmation hebdomadaire incluse.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit.
Option détection de fuite.

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation