Toshiba Climatisation - Console Double-Flux J2FVG 5,0/6,0kW ; Compatible mono. et multisplit - RAS-B18J2FVG-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
largeur - 700 mm
hauteur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169025669
Réf. Sonepar
00465902566
Réf. Fournisseur
RAS-B18J2FVG-E1
Marque
Toshiba Climatisation
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
largeur:
700 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
220 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
poids:
16 kg
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Les Atouts de l'article:
Console Double-Flux J2FVG 5,0/6,0kW ; Compatible mono. et multisplit ; Soufflage par le haut et/ou par le bas ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Diamètres 1/2-1/4 ;
Les Atouts de la gamme:
Télécommande avec programmation hebdomadaire incluse.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit.
Option détection de fuite.
Quelques mots du fabricant :
Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


