Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI-SDI 6,1/7kW - R32 - RAV-HM701BTP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 2.92
cOP (chauffage) - 3.23
SEER (refroidissement) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169021296
Réf. Sonepar
00465902129
Réf. Fournisseur
RAV-HM701BTP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
2.92
cOP (chauffage):
3.23
SEER (refroidissement):
6
SCOP (chauffage):
4.1
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A+
hauteur:
275 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
750 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
poids:
23 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Gainable standard compact 6,1/7kW ; R32, gammes DI/SDI ; Reprise par l'arrière ou le dessous ; Pression disponible = 150 Pa ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Options commande filaire ou kit infrarouge ;
Les Atouts de la gamme:
Gamme BTP. Unité gainable compactFluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI Classic, DI et SDI7 tailles5,0 à 14kW en froid ; 5,3 à 16kW en chaudA+/A+Solution invisible et silencieuseHauteur de 275mm seulement
Quelques mots du fabricant :
Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


