Non retournablenouveau

Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMS R32 triphasé 5CV - R32 - Mono-ventilateur - MCY-MUG0502HS8P-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de phases - 3

  • eER (refroidissement) - 3.78

  • cOP (chauffage) - 4.78

  • SEER (refroidissement) - 9.36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169025461

Réf. Sonepar

00465902546

Réf. Fournisseur

MCY-MUG0502HS8P-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

3

eER (refroidissement):

3.78

cOP (chauffage):

4.78

SEER (refroidissement):

9.36

SCOP (chauffage):

5.25

hauteur:

890 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

longueur maximale de conduit:

300 m

différence de hauteur maximale:

50 m

poids:

103 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

charge en fluide réfrigérant:

1.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMS triphasé 5CV - Réfrigérant R32 - Mono-ventilateur - Puissance (froid/chaud) = 14/16 kW - SEER = 9,36 & SCOP = 5,25 - Certifié Eurovent - Compresseur Toshiba Twin-Rotary

Les Atouts de l'article:

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMS triphasé 5CV - Réfrigérant R32 - Mono-ventilateur - Puissance (froid/chaud) = 14/16 kW - SEER = 9,36 & SCOP = 5,25 - Certifié Eurovent - Compresseur Toshiba Twin-Rotary

Les Atouts de la gamme:

Mini DRV 2-Tubes Mini-SMMS R32 de 4 à 6CV mono-ventilateur.Max18 unités intérieures de 0,3 à 6cv par goupe.Compresseur Twin-Rotary Jusqu’à 300m de liaison Fonctionnement -25°C extérieur Chauffage continuDetection et isolement au cas par cas

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation