nouveau

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Shorai Curve2,5/3,2 kW ; R32 ; A+++/A+++ - RAS-10P2AVSG-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • SEER (refroidissement) - 8.6

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 4.63

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169025027

Réf. Sonepar

00465902502

Réf. Fournisseur

RAS-10P2AVSG-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

8.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

4.63

cOP (chauffage):

4.57

hauteur:

550 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

290 mm

longueur minimale de conduit:

2 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

27 kg

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

0.65 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Unité Extérieure Monosplit Shorai Curve 2,5/3,2 kW ; R32 ; A+++/A+++ ; SCOP = 5,1 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Longueur sans appoint /max= 15m/20m ; Compatible mural Shorai Curve, mural Haori et Console J2 ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de l'article:

Unité Extérieure Monosplit Shorai Curve 2,5/3,2 kW ; R32 ; A+++/A+++ ; SCOP = 5,1 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Longueur sans appoint /max= 15m/20m ; Compatible mural Shorai Curve, mural Haori et Console J2 ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de la gamme:

Pilotage à distance Wifi intégré de série : application Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (sauf taille 05).

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation