Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Shorai Curve3,5/4,2 kW ; R32 ; A+++/A+++ - RAS-13P2AVSG-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement) - 8.6
classe énergétique refroidissement - A+++
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 4.07
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169025034
Réf. Sonepar
00465902503
Réf. Fournisseur
RAS-13P2AVSG-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
8.6
classe énergétique refroidissement:
A+++
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
4.07
cOP (chauffage):
3.89
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
31 kg
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
0.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure Monosplit Shorai Curve 3,5/4,2 kW ; R32 ; A+++/A+++ ; SCOP = 5,1 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Longueur sans appoint/max= 15m/20m ; Compatible mural Shorai+, mural Haori et Console J2 ; Diamètres 3/8-1/4 ;
Les Atouts de la gamme:
Pilotage à distance Wifi intégré de série : application Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (sauf taille 05).
Quelques mots du fabricant :
Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


