Toshiba Climatisation - Unité Murale Yukai 2,5/3,2kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.8...3 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169093637
Réf. Sonepar
00465909363
Réf. Fournisseur
RAS-B10E2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.8...3 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.95...3.9 kW
hauteur
288 mm
largeur
770 mm
profondeur
225 mm
eER (refroidissement)
3.57
cOP (chauffage)
3.72
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4.6
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
233...512 m³/h
débit d'air chauffage
233...518 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
19...39 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
20...39 dB(A)
niveau de puissance acoustique
52...52 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
9 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Unité Murale Yukai 2,5/3,2kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-B10E2KVG-E
- Puissance froid : 2,5kW
- Puissance chaud : 3,2kW
- SEER/SCOP : 7,0/4,6 (monosplit)
- Label énergétique A++/A++ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 288 x 770 x 225 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 19dB(A)
- Qualité de l'air intérieur : filtre Ultra Fresh (85% PM2.5)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal
Les Atouts de la gamme:
Gamme Yukai. Système monosplit avec unitè murale. Fluide R32.
Sept tailles, de 1,5 à 6,5kW en froid et de 2,0 à 8,0kW en chaud.
Système monosplit de 1,5kW sur le marchè : idèal construction neuve et rènovation de petits locaux.
Classe ènergètique A++/A++ (tailles 05 à 16).
SEER maxi. de 7,0 & SCOP maxi. de 4,6.
Modes silence groupe et unitè : silence de fonctionnement jusqu'à 19dB(A) côtè unitè intèrieure.
Qualitè de l'air intèrieur : filtres Ultra Fresh (85% PM2.5).
Fonctionnement jusqu'à -15°C extèrieur en chaud et en froid.
Longueur de liaisons admissibles de 15 à 20m et 12m de dènivellè.
Installation facilitèe : accès raccords simplifièe.
Esthètisme : prè-dècoupes des tubes invisibles.
Pas d’appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Unitès intèrieures compatibles monosplit et multisplit. (except. tailles 18 et 24)