TP-Link - Kit NVR POE 4 canaux 2To + 4 caméras S445-2,8mm - VIGI NK4P-T4425-2T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8885020620139
Réf. Sonepar
08196062013
Réf. Fournisseur
VIGI NK4P-T4425-2T
Marque
TP-Link
Les Atouts de l'article:
VIGI NK4P-T4425-2T
KIT VIGI 4x caméras 4MP 28mm Tourelle couleur IPC et NVR 4 canaux PoE+
Brancher et utiliser
Installation simplifiée grâce à la technologie PoE
Protection non-stop
Idéal pour les scénarios à petite échelle
La sécurité ne s'arrête jamais
VIGI NK4P-T4425-2T
Kit 4x caméras à tourelle couleur 4MP 28mm et NVR PoE+ 4 canaux
• Range: 30mLED IR• Quantity: 4
• Range: 30m
• Wavelength: 850nmContrôle marche/arrêt de l'éclairageAuto/Scheduled/Always on/Always offRésolution Max.2688 x 1520Flux Principal• Frame Rate:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
• Resolution:
2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
• Note:
If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.Sous-flux• Frame Rate:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
• Resolution:
704x576,640x480, 352x288, 320x240
• Note:
If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.Compression Vidéo• Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sub-Stream: H.265/H.264Température de fonctionnement-30–60 °CHumidité d'exploitation95% or Less (Non-Condensing)Puissance Alimentation• 12V DC ± 5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug
• PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 WIndice de résistance aux intempériesIP67
Learn more about VIGI C445 (2.8mm)>
2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP
• 30fps:
4-ch @ 4MP, 3-ch @ 5MPHard Disk• 1 SATA Interface
• Up to 10 TB Capacity for Each HDD
• 1 × 2TB HDD PreinstalledPoE Budget53 W Available for All PoE+ Ports†, 30 W Max per PortPower Supply53.5V DC/1.31 AWorking Temperature• NVR: -10–55 °C
• Power Adapter: 0–40 °CWorking Humidity10%~90% RH Non-Condensing
Learn more about VIGI NVR1004H-4P>
*Le nombre de canaux lisibles simultanément peut être inférieur à 4, voire nul, si la résolution totale dépasse 16 MP.
† Les calculs du budget PoE sont basés sur des tests en laboratoire. Le budget d'alimentation PoE réel n'est pas garanti et peut varier en fonction des limitations du client et des facteurs environnementaux.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.


