TP-Link - Module Mini GBIC monomode duplex LC 10km - SM311LS V5.2

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

1210002612043

Réf. Sonepar

08196261204

Réf. Fournisseur

SM311LS V5.2

Marque

TP-Link

TP-Link Module monomode SFP Mini GBIC, fibre duplex LC-UPC, jusqu'à 10 km de distance, RJ45 1000Mbps (1Go)

Les Atouts de l'article:

TL-SM311LS
 

Module MiniGBIC

  • Module MiniGBIC monomode.


Fonctions


Les cartes du module de fibre de la série TL-SM311 sont introduites en vue d’accroître la distance de transfert une fois associées à nos switches smart gérés/Web. Elles peuvent étendre la distance à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, ce qui permet de satisfaire aux exigences de distance du LAN. Les utilisateurs peuvent choisir les éléments à associer à des modules de fibre en fonction de la demande afin de réduire les coûts.

 


Module & Convertisseur de Média

Standards et protocolesIEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IPLongueur d'onde1310nmAlimentation3.3VSûreté & EmissionFCC, CECâbleSingle-mode FiberType de fibre9/125 μm Single-modeLongueur de câble max.10kmDébit de données1.25GbpsType de portLC/UPCEnvironnementOperating Temperature: 0℃~70℃
Storage Temperature: -40℃~80℃
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.