TP-Link - Module Mini Gbic SFP duplex LC multimode Giga 550m - SM311LM V4.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
1210002612036
Réf. Sonepar
08196261203
Réf. Fournisseur
SM311LM V4.2
Marque
TP-Link
Les Atouts de l'article:
TL-SM311LM
Module MiniGBIC
Module MiniGBIC multimode compatible avec les produits TP-LINK suivants :
TL-SG5428, TL-SL5428E, TL-SG3210/3216/3424/3424P, TL-SL3428/3452, TL-SG2216/2424, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351 & MC220L.
Fonctions
Les cartes du module de fibre de la série TL-SM311 sont introduites en vue d’accroître la distance de transfert une fois associées à nos switches smart gérés/Web. Elles peuvent étendre la distance à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, ce qui permet de satisfaire aux exigences de distance du LAN. Les utilisateurs peuvent choisir les éléments à associer à des modules de fibre en fonction de la demande afin de réduire les coûts.
Standards et protocolesIEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IPLongueur d'onde850nmDimensions (LxPxH)2.2*0.5*0.5 in (55.4*13.7*12.9 mm)Alimentation3.3VSûreté & EmissionFCC, CECâbleMulti-mode FiberType de fibre50/125μm or 62.5/125μm Multi-modeLongueur de câble max.550mDébit de données1.25GbpsType de portLC/UPCEnvironnementOperating Temperature: 0℃~70℃
Storage Temperature: -40℃~80℃
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
CONTENU DE LA BOITE
Contenu de la boite• SFP Module TL-SM311LM• Installation Guide
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.