TP-Link - Pont WiFi Omada long range Wifi5 AC 867Mbits 5km - EAP215-BRIDGE KIT V3.2

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

1210002603744

Réf. Sonepar

08196260374

Réf. Fournisseur

EAP215-BRIDGE KIT V3.2

Marque

TP-Link

Pont WiFi 5GHz AC 867Mbps Point d'accès intérieur/extérieur longue portée - Couplage automatique - 3 × ports Gigabit Ethernet - Un boîtier résistant aux intempéries IP65 - Prend en charge Omada SDN

Les Atouts de l'article:

EAP215-Bridge KIT

 

Pont WiFi 5 GHz 867 Mbps longue portée

  • 802.11ac jusqu'à 867 Mbit/s sur le débit de données sans fil de 5 GHz.

  • Idéal pour la transmission sans fil longue portée jusqu'à 5 km.

  • Couplage automatique et LED agiles pour un déploiement efficace.

  • 3× ports Gigabit Ethernet pour des connexions de caméra IP plus rapides.

  • Prend en charge Omada SDN pour une gestion à distance et centralisée.

  • Un boîtier résistant aux intempéries IP65 et une protection contre la foudre de 6 kV garantissent une compatibilité par tous les temps.

  • Prend en charge PoE passif pour un déploiement flexible (adaptateur inclus) mais aussi PoE 802.3af .

 


Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.