nouveau

TP-Link - Répéteur Wifi 802.11n 300Mbits sur prise secteur - TL-WA850RE

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364091378

Réf. Sonepar

08196409137

Réf. Fournisseur

TL-WA850RE

Marque

TP-Link

Fonction: Répéteur Wifi Norme Wifi: 802.11 b/g/n - 2.4Ghz Vitesse Wifi: Jusqu'à 300 Mbps Sécurité Wifi: WPA/WPA2 Antennes: 2 x internes omnidirectionnelles 1 x port RJ45 10/100 Mbps

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Fonction:
    • Répéteur Wifi
  • Norme Wifi: 802.11 b/g/n - 2.4Ghz
  • Vitesse Wifi: Jusqu'à 300 Mbps
  • Sécurité Wifi: WPA/WPA2
  • Antennes: 2 x internes omnidirectionnelles
  • 1 x port RJ45 10/100 Mbps
  • Consomation: 3W
  • Dimensions: 110 x 65.8 x 75.2 mm