TP-Link - Routeur Gigabit Multi-WAN Wifi 6 AX3000 - ER706W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4895252500691
Réf. Sonepar
08196250069
Réf. Fournisseur
ER706W
Marque
TP-Link
Routeur VPN Omada AX3000 Gigabit - WiFi 6 bi-bande - 6 ports Ethernet Gigabit - Technologie Omada Mesh - Administration centralisée - Couverture améliorée - VPN haute sécurité - Fonctionnalités de sécurité abondantes
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.
Les Atouts de l'article:
- WiFi AX3000 bi-bande : prend en charge 2 402 Mbps sur 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz *
- 6 ports Ethernet Gigabit : 1 port SFP gigabit et 5 ports RJ45 gigabit offrent une connectivité filaire haut débit.
- Technologie Omada Mesh : se connecte de manière transparente aux EAP prenant en charge la technologie maillée, idéale pour les scénarios à grande échelle. **
- Administration centralisée : accès au cloud et application Omada pour une gestion ultra pratique et facile.
- Couverture améliorée : les triples antennes externes étendent et concentrent les signaux Wi-Fi.
- VPN haute sécurité : prend en charge plusieurs protocoles VPN, notamment VPN IPSec / SSL / Wireguard / PPTP / L2TP, aidant les utilisateurs à établir des connexions à distance de manière plus flexible. △
- Fonctionnalités de sécurité abondantes : des politiques de pare-feu avancées, une défense DoS, un filtrage IP/MAC/URL et d'autres fonctions de sécurité protègent votre réseau et vos données.
Caractéristiques:
- WAN: 1 x RJ-45
- LAN/WAN:
- 4 x RJ-45 Giga
- 1 x SFP
- USB: 1 x USB 3.0
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 Ghz DualBande
- Vitesse: 3000 Mbits
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Fonctions:
- Sécurité ( ACL, filtrage..)
- VPN
- SSL: 50 tunnles
- IPsec: 20 tunnels
- PPTP: 16 tunnels
- L2TP: 16 tunnels
- OpenVPN: 55 tunnles
- DHCP
- VLAN
- NAT
- Dimensions: 226 x 131 x 35 mm
- Alimentation externe 12 V
- Consomation: 17 W
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.


