Non retournable

TP-Link - Routeur VPN Omada Gigabit Multi-WAN WiFi5 AC1350 - ER605W

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4895252504750

Réf. Sonepar

08196250475

Réf. Fournisseur

ER605W

Marque

TP-Link

Routeur VPN Omada AC1350 Gigabit - WiFi AC1350 bi-bande - 5 ports Ethernet Gigabit - Administration centralisée - VPN haute sécurité - Couverture améliorée - Fonctionnalités de sécurité abondantes

Les Atouts de l'article:

ER605W
 

Omada AC1350 Gigabit Wi-Fi Gateway

  • AC1350 Dual-Band WiFi: Up to 1317 Mbps Wi-Fi.*

  • 5× Gigabit Ethernet Ports: Provide high-speed wired connectivity.

  • Centralized Management: Cloud access and the Omada app for easy management.

  • Powerful Traffic Control: Load Balancing on up to 3× WAN ports.

  • Boosted Coverage: 4× external antennas extend and concentrate the Wi-Fi signals.

  • Abundant Security Features: DoS defense,IP/MAC/URL filtering, and more protect your network and data.

 



L’ER605W est un routeur VPN Gigabit bi-bande haute performance de TP-Link, spécialement conçu pour les commerces de détail, les petits magasins, les petites chaînes de magasins, les succursales, etc1.

Il crée un réseau fiable alimenté par la technologie Wi-Fi 802.11ac1.

Quelques caractéristiques clés :

Wi-Fi bi-bande AC1350 :
prend en charge 867 Mbit/s sur 5 GHz et 450 Mbit/s sur 2,4 GHz1. 5 ports
Gigabit Ethernet :
Offre une connectivité filaire haut débit1.
Gestion centralisée :
accès au cloud et application Omada pour une gestion ultra-pratique et facile1.
VPN haute sécurité :
prend en charge plusieurs protocoles VPN, notamment IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, ce qui permet aux utilisateurs d’établir des connexions à distance de manière plus flexible1.
Couverture améliorée :
quatre antennes externes étendent et concentrent les signaux Wi-Fi1.
Fonctionnalités de sécurité abondantes :
des fonctionnalités avancées telles que la défense DoS, le filtrage IP/MAC/URL, etc., protègent votre réseau et vos données1. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site web de TP-Link1.

 
SECURITYAccess ControlSource/Destination IP Based Access ControlFiltering• Web Group Filtering†
• URL Filtering
• Web Security†ARP Inspection• Sending GARP Packets
• ARP Scanning†
• IP-MAC BindingAttack Defense• TCP/UDP/ICMP Flood Defense
• Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null)
• Block Ping from WANHARDWARE FEATURESInterface• 1× Gigabit WAN Port
• 2× Gigabit WAN/LAN Ports
• 2× Gigabit LAN PortsButtonReset ButtonPower Supply12V DC / 1A Power AdapterWi-Fi Frequency & Signal Rate• 2.4 GHz: 450 Mbps
• 5 GHz: 867 MbpsFlash16 MB NORFLASHDRAM128 MB DDR2LEDPower, SYS, 2.4G, 5G, WAN (1000/100/10M Link/Act), WAN/LAN (1000/100/10M Link/Act)Dimensions ( W x D x H )8.5 × 4.6 × 1.2 in (215 × 117 × 32 mm)Antenna• 2.4 GHz: 2x 5 dBi non-detachable antennas and 1 built-in antenna
• 5 GHz: 2x 5 dBi non-detachable antennasMountingDesktop/Wall-mountingMax Power Consumption• EU: 10W
• US: 12WPERFORMANCEConcurrent Session20,000New Sessions /Second1,300NAT (Static IP)941.2 Mbps / 937.6MbpsNAT(DHCP)933.5 Mbps / 933.6 MbpsNAT(PPPoE)919.2 Mbps / 931.9 MbpsNAT (L2TP)333.2 Mbps / 387.4 MbpsNAT (PPTP)304.2 Mbps / 473.2 MbpsIPsec VPN Throughput• ESP-SHA1-AES256: 19.7Mbps
• ESP-SHA256-AES256: 17.5Mbps
• ESP-SHA384-AES256: 13.9Mbps
• ESP-SHA512-AES256: 13.9MbpsOpenVPN18.0 MbpsL2TP VPN Throughput• Unencrypted: 307.7 Mbps
• Encrypted: 9.8 MbpsPPTP VPN Throughput• Unencrypted: 319.6 Mbps
• Encrypted: 41.9 Mbps66 Byte Packet forwarding rate1,453,489 pps / 1,453,488 pps1,518 Byte Packet forwarding rate81,274 pps / 81,275 ppsWIRELESS FEATURESAdvanced Functions• Multiple SSIDs: 8 in total (4 per radio)
• Enable/Disable Wireless Radio
• Enable/Disable SSID Broadcast
• Guest Network
• Automatic Channel Selection Algorithm
• Transmit Power Control: Adjust transmit Power on dBm
• Seamless Roaming
• Beamforming
• Rate Limit: Based on SSID/Client
• Load Balance
• Airtime Fairness
• Band Steering
• RADIUS Accounting
• Wireless Encryption: WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 EnterpriseGuest NetworkSupportBASIC FUNCTIONSWAN Connection Type• Static IP
• Dynamic IP
• PPPoE (supports MRU Configuration)
• PPTP
• L2TPMAC CloneModify WAN AddressDHCP• DHCP Server
• DHCPv6 PD Server†
• DHCP Options Customization
• DHCP Address Reservation
• Multi-IP Interfaces
• Multi-Net DHCPIPv6StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address modeVLAN802.1Q VLANIPTVIGMP v2/v3 Proxy, Custom Mode, Bridge ModeADVANCED FUNCTIONSAdvanced Routing• Static Routing
• Policy RoutingBandwidth ControlIP-Based Bandwidth ControlLoad Balance• Intelligent Load Balance
• Application Optimized Routing
• Link Backup(Timing, Failover)
• Online DetectionNAT• One-to-One NAT
• Multi-Net NAT
• Virtual Server
• Port Triggering†
• NAT-DMZ
• FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG
• UPnPSession LimitIP-Based Session LimitVPNIPsec VPN• 3 IPSec VPN Tunnels
• LAN-to-LAN, Client-to-LAN
• Main, Aggressive Negotiation Mode
• DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm
• IKE v1/v2
• MD5, SHA1, SHA2-384 and SHA2-512 Authentication Algorithm
• NAT Traversal (NAT-T)
• Dead Peer Detection (DPD)
• Perfect Forward Secrecy (PFS)PPTP VPN• PPTP VPN Server
• PPTP VPN Client (3)△
• 3 Tunnels
• PPTP with MPPE EncryptionL2TP VPN• L2TP VPN Server
• L2TP VPN Client (3)△
• 3 Tunnels
• L2TP over IPSecOpenVPN• OpenVPN Server
• OpenVPN Client (3)△
• 18 OpenVPN Tunnels
• "Certificate + Account" Mode
• Full ModeAUTHENTICATIONWeb Authentication• No Authentication
• Simple Password§
• Hotspot (Local User / Voucher§ / SMS§ / Radius§)
• External Radius Sever
• External Portal Sever§
• LDAP (not supported in Standalone Mode)MANAGEMENTOmada AppYes.Centralized Management• Omada Cloud-Based Controller
• Omada Hardware Controller (OC300)
• Omada Hardware Controller (OC200)
• Omada Software ControllerCloud AccessYes.ServiceDynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe, DDNS Customization)Maintenance• Web Management Interface
• Remote Management
• Export & Import Configuration
• Diagnostics (Ping & Traceroute)†
• NTP Synchronize†
• Port Mirroring
• Syslog SupportZero-Touch ProvisioningYes. Require the use of Omada Cloud-Based Controller.Management Features• Automatic Device Discovery
• Intelligent Network Monitoring
• Abnormal Event Warnings
• Unified Configuration
• Reboot Schedule
• Captive Portal ConfigurationOTHERSCertificationCE, FCC, RoHSPackage Contents• ER605W
• Power Adapter
• Quick Installation GuideSystem Requirements• Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/8.1/10/11
• MAC OS, NetWare, UNIX or LinuxEnvironment• Operating Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
• Storage Temperature: -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
• Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing
• Storage Humidity: 5% to 90% non-condensing


*Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput and wireless coverage are not guaranteed and will vary as a result of network.

†These functions are supported only in Standalone Mode.

§These functions are supported only in Controller Mode.



Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.