Non retournablenouveau

TP-Link - Switch desktop 8 ports Giga PoE +2ports SFP admin - SG2210P

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364030698

Réf. Sonepar

08196403069

Réf. Fournisseur

SG2210P

Marque

TP-Link

Switch JetStream 8 ports Gigabit Smart PoE+ et 2 emplacements SFP - 8 ports PoE 802.3af = budget total de 58W - VLAN 802.1Q, ACL, la sécurité par port et le Storm control - Fonctions QoS L2/L3/L4 et snooping IGMP

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch web administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit PoE
    • 2 x ports SFP
  • Norme PoE : 802.3af
  • Budget PoE : 53 w
  • Backplane : 20 Gbps
  • Fonctions:
    • IGMP v1, v2, v3
    • Spanning Tree Protocol
    • Aggregation de lien
    • QoS
    • VLAN
    • Access List
  • Alimentation externe 48 V  1.25 A
  • Fanless
  • Consommation : 64 w
  • Boîtier :  métal
  • Desktop
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 209 x 126 x 26 mm


Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.