nouveau

TP-Link - Transceiver 1000 Base Tx vers 1 SFP giga - MC220L V 5.2

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

1210002611077

Réf. Sonepar

08196261107

Réf. Fournisseur

MC220L V 5.2

Marque

TP-Link

TP-Link Convertisseur de média RJ45 Gigabit, module miniGBIC SFP (Distance de transmission maximale selon module SFP inséré)

Les Atouts de l'article:

MC220L
 

Convertisseur de média Gigabit Ethernet

  • Ports RJ45 à négociation automatique 1 10/100 / 1000Mbps prenant en charge Auto-MDI / MDIX

  • Négociation automatique du mode de transfert semi-duplex / duplex intégral

  • Conforme aux normes IEEE 802.3ab et IEEE 802.3z

  • Le port FX prend en charge le remplacement à chaud

  • La distance de transmission maximale dépend du SFP à insérer


Fonctions
 

Le convertisseur de média MC220L est conçu pour convertir une fibre 1000BASE-SX/LX/LH vers un support en cuivre 1000Base-T et inversement. Conçu selon les normes IEEE802.3ab 1000Base-T et IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH, le MC220L doit être employé avec un câble à fibre multimode/monomode et le connecteur de type SC/LC. Il transmet et reçoit des données à 850 nm sur la fibre multimode et à 1310 nm sur la fibre monomode.

Les diverses fonctionnalités de ce module vous permettent de l’utiliser également comme un périphérique autonome (le châssis n’est pas nécessaire) ou avec le châssis système 19’’ de TP-LINK, auto MDI/MDI-X pour port TX et DEL indicatrices sur le panneau avant. Le MC220L transmet sur des distances de fibre optique étendues en employant la fibre multimode jusqu’à 0,55 kilomètres et la fibre monomode jusqu’à 10 kilomètres.

 


Module & Convertisseur de Média

Standards et protocolesIEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3xFonction de baseFull Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)
Extends fiber distance up to 0.5km using 50/125um fiberInterface1 Gigabit SFP port
1 1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX)Longueur d'ondeDepends on the used SFP moduleNetwork Media 1000BASE-XMulti-mode/Single-mode SFP moduleNetwork Media 1000BASE-TUTP category 5, 5e, 6 cable (maxium 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)Dimensions (LxPxH)94.5*73.0*27.0 mmAlimentationExternal Power AdapterConsommation d'énergie max1.7WDELPWR, Link/ActSûreté & EmissionFCC, CE, RoHSContenu de la boite• Media Converter MC220L
• Power Adapter
• Installation GuideEnvironnementOperating Temperature: 0℃~40℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.