TradeForce - Dénudeur de câble à lame rétractable - 0001630001

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Dénudeur de câble à lame rétractable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Oui

  • coupe en spirale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268415549

Réf. Sonepar

07914000064

Réf. Fournisseur

0001630001

Marque

TradeForce

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Oui

coupe en spirale:

Non

Type de câble isolation PVC Diamètre extérieur de la zone d'39;application 4 28 mm Utilisation supplémentaire lame crochet rétractable Matériau biopolymère renforcé de fibre de verre tel que le polyamide Lame intérieure réglable+

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce