TradeForce - Dénudeur Quadro - 0001630006

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Dénudeur Quadro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Oui

  • coupe en spirale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268415594

Réf. Sonepar

07914000067

Réf. Fournisseur

0001630006

Marque

TradeForce

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Oui

coupe en spirale:

Non

taille min. de l'AWG:

20

taille d'AWG max.:

10

Dénudeur de câble pour câbles PVC ronds/pour pcs humides courants.Dénude les conducteurs de 0,5 à 6,0 mm².Biopolymère renforcé de fibre de verre.Lame intérieure intégrée (non remplaçable)+lame crochet interchangeable,verrouillable en

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce