TradeForce - ENROULEUR ELEC 4 PRISES, 25M,IP 20 3G1,5 AVEC COUPE-CIRCUIT - 0001910006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre - 0
longueur du câble - 25 m
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268418540
Réf. Sonepar
07914841854
Réf. Fournisseur
0001910006
Marque
TradeForce
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H05VV-F
section de conducteur:
1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre:
0
longueur du câble:
25 m
nombre de prises CEE:
4
nombre de conducteurs:
3
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
type de raccordement au secteur:
autre
avec cadre porteur:
Non
enroulement de câbles automatique:
Non
avec protection thermique:
Oui
avec dispositif de blocage:
Non
protection:
autre
type de courant différentiel:
autre
couleur:
multicolore
nombre de prises universelles multistandard:
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises type P30 (Italie):
0
avec lampe d'éclairage:
Non
avec câble de charge pour véhicule électrique:
Non
enrouleur de câble de mise à la terre:
Non
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


