TradeForce - RALLONGE 6P 16A/230V IP20 BLANC 1,5M AVEC INTERR - 0003300062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises norme française (type E) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268418458
Réf. Sonepar
07914841845
Réf. Fournisseur
0003300062
Marque
TradeForce
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises norme française (type E):
6
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
désignation NEMA:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de raccordement au secteur:
autre
protection contre les surintensités:
Non
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises type P30 (Italie):
0
avec microfusible:
Non
puissance de raccordement max.:
3680 W
type d'execution de la fiche:
coudé
raccordement direct possible (sans câble):
Non
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


